Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR221007
Cod. Produttore
221007
Cod. EAN
4044773099416

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX TRAY II
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 7G6 mm²
  • Numero conduttori: 10/7C
  • Protezione: alta resistenza usura
  • Applicazioni: industria elettrica
  • Materiale: robusto e affidabile
  • Installazione: sicura e duratura
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX TRAY II 7G6, un cavo di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze dell'industria elettrica. Questo prodotto si distingue per la sua robustezza e affidabilità, garantendo prestazioni eccellenti in diverse applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, OLFLEX TRAY II 7G6 offre una protezione ottimale contro l'usura e le interferenze. Scegli un cavo che combina efficienza e durata, ideale per ambienti di lavoro impegnativi e per un'installazione sicura e duratura.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fili

7

diametro esterno circa

17,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

10

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

72,6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

72,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 105 °C

Produttore

Cavo 7G6 Olflex Tray Ii Comando