Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0046030
Cod. Produttore
0046030
Cod. EAN
4044773452761

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 180 SiHF 7G4
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 SIHF 7G4, un cavo di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Realizzato con materiali premium, questo cavo offre eccellenti proprietà di isolamento e flessibilità, rendendolo ideale per applicazioni industriali. Il design robusto garantisce durata e affidabilità anche in condizioni estreme. Con una classificazione merceologica di 080401, OLFLEX HEAT 180 SIHF 7G4 è perfetto per chi cerca prestazioni superiori nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

486 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

15,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

234 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

62,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 180 °C

Produttore

Cavo 7G4Mmâ² Olflex Heat 180 Sihf