Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1026507/50
Cod. Produttore
1026507/50
Cod. EAN
4044774643441

Informazioni di prodotto

  • Serie: FD 891
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 7 x 4 mm²
  • Materiale isolante: PVC flessibile
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Colore: distintivo
  • Applicazioni: industriali
  • Durata: prolungata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX FD 891 7G4, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti e flessibili, ideali per ambienti industriali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e una resistenza superiore alle sollecitazioni meccaniche. Con una colorazione distintiva, OLFLEX FD 891 7G4 si integra perfettamente in qualsiasi progetto elettrico, offrendo affidabilità e sicurezza.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

469 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

16,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

12

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

120,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

120,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

64,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 7G4Mmâ² Olflex Fd 891