Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0041053
Cod. Produttore
0041053
Cod. EAN
4044774451725

Informazioni di prodotto

OLFLEX CRANE F 7G4
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CRANE F con 7 fili di sezione 4 mm², progettato per garantire elevata flessibilità e resistenza meccanica. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità e presenta una superficie ottimizzata per assicurare una conduzione efficiente e affidabile. Questo cavo è ideale per applicazioni industriali che richiedono robustezza e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Cifre

peso

700 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

larghezza della linea circa

42 mm

altezza della linea circa

9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Piatto

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G4Mmâ² Olflex Crane F