Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136507
Cod. Produttore
1136507
Cod. EAN
4044773091724

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 115 CY 7G4
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 115 CY 7G4, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali premium, questo cavo offre un'eccellente resistenza e flessibilità, rendendolo ideale per installazioni in ambienti industriali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e un funzionamento sicuro, mentre il design versatile lo rende perfetto per diverse esigenze elettriche. Scegli OLFLEX CLASSIC per un'energia che dura nel tempo.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

447 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

14,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

288 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

86,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G4Mmâ² Olflex Classic 115 Cy