Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136507/100
Cod. Produttore
1136507/100
Cod. EAN
4044775257289

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 115 CY 7G4
Descrizione del produttore: Il cavo Olflex Classic 115 CY è caratterizzato da un conduttore in rame di alta qualità con classe di flessibilità elevata, composto da 7 fili per garantire una maggiore resistenza meccanica e affidabilità nelle installazioni elettriche. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una migliore conducibilità e protezione contro l’ossidazione. Questo cavo è ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono prestazioni costanti e sicurezza, offrendo un’eccellente combinazione di flessibilità, durata e conducibilità elettrica.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

447 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

14,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

288 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

86,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G4Mmâ² Olflex Classic 115 Cy