Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR10035096
Cod. Produttore
10035096
Cod. EAN
4044774392158

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 CH 7G4 N
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 CH 7G4 N, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre un'ottima flessibilità e durata nel tempo. La sua costruzione è ideale per ambienti industriali, garantendo prestazioni affidabili. Con un design pensato per resistere a condizioni difficili, OLFLEX CLASSIC è la scelta perfetta per chi cerca un prodotto sicuro e performante. Scegli questo cavo per le tue esigenze elettriche e scopri la differenza nella qualità.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

621 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

16,2 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

B2ca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

12

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

243 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

97,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 7G4Mmâ² Olflex Classic 110 Ch