Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119507
Cod. Produttore
1119507
Cod. EAN
4044773063301

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Tensione nominale: 110 V
  • Conduttori: 7G4
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Versatili
  • Costruzione: Robusta
  • Durata: Elevata
  • Sicurezza: Garantita
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 7G4, un prodotto della rinomata famiglia OLFLEX. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità nel tempo. La sua versatilità lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con un design robusto e una costruzione resistente, OLFLEX CLASSIC 110 7G4 è la scelta perfetta per chi cerca sicurezza e durata nei propri progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

407 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

13,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

134 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

53,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G4Mmâ² Olflex Classic 110