Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119507/50
Cod. Produttore
1119507/50
Cod. EAN
4044774554020

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 110
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Conduttori: 7G4 mm²
  • Materiale isolante: PVC
  • Resistente a: olio e abrasione
  • Temperatura esercizio: -15°C a +70°C
  • Applicazioni: uso industriale
  • Certificazioni: CE conforme
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 7G4, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori. Questo prodotto è realizzato con materiali di prima scelta, assicurando resistenza e durata nel tempo. La sua versatilità lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con un design robusto e una costruzione affidabile, OLFLEX CLASSIC 110 7G4 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nelle installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

407 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

13,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

134 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

53,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G4Mmâ² Olflex Classic 110