Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0010103/50
Cod. Produttore
0010103/50
Cod. EAN
4044774534848

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 100 7G4
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 100 con tensione nominale di 450/750V, composto da 7 fili di sezione 4 mm². Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità, garantendo affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Progettato per assicurare una buona conduttività e resistenza meccanica, è ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono prestazioni costanti nel tempo.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

471 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

15,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

228 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

60,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G4Mmâ² Olflex Classic 100 450/750V