Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011167/75
Cod. Produttore
0011167/75
Cod. EAN
4044775147955

Informazioni di prodotto

  • Sezione fili: 4 mm²
  • Numero fili: 7
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Affidabilità: garantita
  • Trasmissione corrente: efficiente
  • Serie: OLFLEX 191
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 191 con 7 fili di sezione 4 mm², caratterizzato da conduttore in materiale di alta qualità con superficie specifica e classe del conduttore adatta a garantire affidabilità e prestazioni elevate. Ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, questo cavo assicura una trasmissione efficiente della corrente elettrica in ambienti industriali e civili.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

383 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

13,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

12

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

201 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

53,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 7G4Mmâ² Olflex 191