Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2212070
Cod. Produttore
2212070
Cod. EAN
4044773098440

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX TRAY II
  • Tensione nominale: 12/7C
  • Numero conduttori: 7
  • Sezione conduttori: 4 mm²
  • Tipo cavo: CY
  • Applicazione: per tray
  • Materiale: resistente e duraturo
  • Installazione: facile e flessibile
Descrizione del produttore: Presentiamo l OLFLEX TRAY II CY 7G4, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di cablaggio elettrico. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti, garantendo durabilità e prestazioni elevate. La sua struttura è ideale per applicazioni in tray, offrendo flessibilità e facilità di installazione. Con il suo design innovativo, l OLFLEX TRAY II CY 7G4 rappresenta una soluzione affidabile per ogni progetto elettrico, assicurando una connessione sicura e efficiente.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

15,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

12

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

97,6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

97,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 7G4 Cy Olflex Tray Ii Comando