Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119636/50
Cod. Produttore
1119636/50
Cod. EAN
4044774554709

Informazioni di prodotto

  • Numero fili: 7
  • Sezione conduttori: 25 mm²
  • Conduttori: rame stagnato
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Durata: alta resistenza
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Facilità posa: ottima
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 con 7 fili conduttori in rame stagnato, progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle installazioni elettriche. La struttura flessibile e resistente assicura facilità di posa e durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono un materiale conduttore di alta qualità.

sezione nominale del conduttore

25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

2300 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

29,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

291 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

116,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G25Mmâ² Olflex Classic 110