Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119636
Cod. Produttore
1119636
Cod. EAN
4044773062069

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 110
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 7G25 mm²
  • Materiale: resistente e durevole
  • Flessibilità: elevata
  • Protezione: contro usura e agenti
  • Applicazioni: varie e versatili
  • Prestazioni: affidabili e sicure
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 7G25, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo offre una protezione superiore contro l'usura e le condizioni ambientali. La sua flessibilità facilita l'installazione, mentre il design innovativo assicura una conduzione elettrica affidabile. OLFLEX CLASSIC 110 7G25 è la scelta ideale per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

2300 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

29,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

291 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

116,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G25Mmâ² Olflex Classic 110