Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR14070099
Cod. Produttore
14070099
Cod. EAN
4044776720300

Informazioni di prodotto

OLFLEX SMART 108
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SMART 108 con 7 conduttori da 2,5 mm² ciascuno, progettato per garantire alta flessibilità e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiale di qualità superiore e presenta una superficie specifica che ne ottimizza la conducibilità e la resistenza meccanica. Ideale per applicazioni che richiedono prestazioni elevate e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

267 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

11,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

166,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

44,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G2,5Mmâ² Olflex Smart 108 Comando