Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026733/50
Cod. Produttore
0026733/50
Cod. EAN
4044774630465

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavi: 7 x 2,5 mm²
  • Tipo cavo: OLFLEX ROBUST FD C
  • Alta robustezza: Garantita
  • Flessibilità: Elevata
  • Materiali: Alta qualità
  • Resistenza meccanica: Ottimizzata
  • Applicazioni: Uso gravoso
  • Serie: ROBUST
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX ROBUST FD C con 7 fili da 2,5 mm² ciascuno, progettato per garantire elevata robustezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità, con superficie ottimizzata per migliorare la conducibilità e la resistenza meccanica. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e durata nel tempo, assicurando prestazioni costanti anche in condizioni di utilizzo gravose.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

450 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

18,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

137,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

137,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

73,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 105 °C

Produttore

Cavo 7G2,5Mmâ² Olflex Robust Fd C