Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026733/100
Cod. Produttore
0026733/100
Cod. EAN
4044774630472

Informazioni di prodotto

  • Conduttore: 7 fili in rame
  • Sezione: 2,5 mm²
  • Flessibilità: alta
  • Resistenza: elevata
  • Applicazioni: professionali
  • Sicurezza: elevata
  • Durata: prolungata
  • Serie: OLFLEX ROBUST
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX ROBUST FD C 7G2,5 è un materiale elettrico di alta qualità, caratterizzato da un conduttore composto da 7 fili in rame di classe specifica, con superficie trattata per garantire ottime prestazioni di conduzione e resistenza. Progettato per applicazioni che richiedono robustezza e affidabilità, questo cavo assicura una trasmissione efficiente della corrente elettrica, ideale per installazioni che necessitano di elevata sicurezza e durata nel tempo. La struttura flessibile e resistente lo rende adatto a diversi impieghi nel settore elettrico professionale.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

450 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

18,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

137,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

137,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

73,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 105 °C

Produttore

Cavo 7G2,5Mmâ² Olflex Robust Fd C