Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0046024/50
Cod. Produttore
0046024/50
Cod. EAN
4044775194898

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 7 fili 2,5 mm²
  • Temperatura max: 180 °C
  • Isolamento: SIHF
  • Applicazione: resistenza al calore
  • Conduttore: materiali alta qualità
  • Durata: lunga nel tempo
  • Sicurezza: costruzione robusta
  • Serie: OLFLEX HEAT 180
Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Heat 180 SIHF con 7 fili da 2,5 mm² ciascuno, progettato per garantire elevate prestazioni in ambienti con temperature fino a 180 gradi Celsius. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità, con superficie specifica per assicurare una trasmissione efficiente della corrente e una lunga durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono resistenza al calore e affidabilità, questo cavo offre sicurezza e robustezza grazie alla sua costruzione accurata e ai materiali selezionati.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

313 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

12,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

189 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 180 °C

Produttore

Cavo 7G2,5Mmâ² Olflex Heat 180 Sihf