Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1024337/100
Cod. Produttore
1024337/100
Cod. EAN
4044777070251

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 125 MC 7G2.5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT con tensione nominale di 450/750V, composto da 7 fili di sezione 2,5 mm². Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità e presenta una superficie specifica che garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Questo cavo è progettato per applicazioni che richiedono resistenza termica e prestazioni costanti, ideale per impianti elettrici industriali e civili.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

344 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

13,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

198 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-55 ... 125 °C

Produttore

Cavo 7G2,5Mmâ² Olflex Heat 125 Mc 450/750V