Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027373/100
Cod. Produttore
0027373/100
Cod. EAN
4044774630885

Informazioni di prodotto

OLFLEX FD 855 P 7G2,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX FD 855 con 7 conduttori di sezione 2,5 mm² ciascuno, realizzati con materiale conduttore di alta qualità e superficie trattata per garantire prestazioni ottimali. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza, questo cavo offre flessibilità e resistenza, ideale per impianti industriali e civili.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

265 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

13,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

67 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

67 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G2,5Mmâ² Olflex Fd 855 P