Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027383
Cod. Produttore
0027383
Cod. EAN
4044773018479

Informazioni di prodotto

OLFLEX FD 855 CP 7G2,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX FD 855 CP 7G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni flessibili. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione superiore contro l'usura e le sollecitazioni meccaniche. Questo cavo è ideale per ambienti industriali e offre una grande versatilità grazie alla sua costruzione robusta. Scegli OLFLEX FD 855 CP 7G2,5 per un'affidabilità senza pari nelle tue installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

381 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

15,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

117 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

117 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

62,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G2,5Mmâ² Olflex Fd 855 Cp