Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0045220/100
Cod. Produttore
0045220/100
Cod. EAN
4044776411871

Informazioni di prodotto

  • Sezione fili: 2,5 mm²
  • Numero fili: 7
  • Tipo cavo: OLFLEX CRANE PUR
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Flessibilità: alta
  • Applicazioni: industriali
  • Marcatura: specifica
  • Serie: RR0045220/100
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CRANE PUR con 7 fili principali di sezione 2,5 mm², progettato per applicazioni industriali che richiedono elevata resistenza meccanica e flessibilità. La sua marcatura specifica garantisce un facile riconoscimento e una corretta installazione. Questo cavo è ideale per l’utilizzo in ambienti gravosi, offrendo affidabilità e durata nel tempo grazie alla sua costruzione robusta e ai materiali di alta qualità.

isolamento filo

Altro

peso

353 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Giallo

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili principali

7

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

organo portante

Altro

diametro esterno circa

15,4 mm

con conduttore di protezione

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 7G2,5Mmâ² Olflex Crane Pur