Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0045220
Cod. Produttore
0045220
Cod. EAN
4044773815467

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PUR resistente
  • Sezione cavi: 7G2,5 mm²
  • Applicazioni: Sollevamento
  • Flessibilità: Elevata
  • Durata: Robusta
  • Uso: Industriale
  • Serie: OLFLEX CRANE
  • Affidabilità: Alta
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CRANE PUR 7G2,5, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni di sollevamento e movimentazione. Realizzato in materiale PUR, questo cavo offre resistenza e flessibilità, garantendo prestazioni eccellenti anche in ambienti difficili. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e affidabilità, rendendolo ideale per l'uso in macchinari industriali. OLFLEX CRANE è la scelta perfetta per chi cerca soluzioni elettriche sicure e performanti.

isolamento filo

Altro

peso

353 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Giallo

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili principali

7

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

organo portante

Altro

diametro esterno circa

15,4 mm

con conduttore di protezione

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 7G2,5Mmâ² Olflex Crane Pur