Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0041049
Cod. Produttore
0041049
Cod. EAN
4044774451688

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 7 x 2,5 mm²
  • Tipo cavo: Flessibile sollevamento
  • Isolamento: PVC resistente
  • Temperatura: -25°C a +70°C
  • Grado protezione: IP67
  • Serie: OLFLEX CRANE F
  • Certificazioni: CE, UL
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CRANE F 7G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni di sollevamento. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo garantisce prestazioni eccellenti e sicurezza in ogni utilizzo. La sua costruzione robusta lo rende ideale per ambienti industriali e movimentazione di materiali. OLFLEX CRANE F 7G2,5 è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e durata nei propri progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Cifre

peso

520 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

larghezza della linea circa

35 mm

altezza della linea circa

7,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Piatto

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G2,5Mmâ² Olflex Crane F