Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0039307
Cod. Produttore
0039307
Cod. EAN
4044773051209

Informazioni di prodotto

OLFLEX CRANE 7G2,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CRANE 7G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione eccellente contro l'usura e le sollecitazioni meccaniche. La sua costruzione garantisce flessibilità e durata, rendendolo ideale per l'uso in ambienti difficili. Con OLFLEX CRANE 7G2,5, puoi contare su prestazioni affidabili e sicurezza in ogni progetto. La soluzione perfetta per le tue esigenze elettriche industriali.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Cifre

peso

378 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

16,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

99,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G2,5Mmâ² Olflex Crane