Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR281407CY
Cod. Produttore
281407CY
Cod. EAN
4044773841596

Informazioni di prodotto

  • Sezione fili: 2,5 mm²
  • Numero fili: 7
  • Tipo cavo: CONTROL TM CY
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazioni: controllo e automazione
  • Resistenza meccanica: alta
  • Facilità posa: ottimale
  • Serie: OLFLEX
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CONTROL TM CY con 7 fili di sezione 2,5 mm², progettato per garantire elevata flessibilità e affidabilità nelle applicazioni di controllo e automazione. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità, con superficie ottimizzata per assicurare una trasmissione efficiente della corrente. Questo cavo è ideale per installazioni che richiedono resistenza meccanica e facilità di posa, mantenendo prestazioni costanti nel tempo.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

12,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

78,2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

78,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 7G2.5Mmâ² Olflex Control Tm Cy Comando