Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR281407
Cod. Produttore
281407
Cod. EAN
4044773824070

Informazioni di prodotto

  • Sezione fili: 2,5 mm²
  • Numero fili: 7
  • Conduttore: rame alta qualità
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazioni: controllo e automazione
  • Resistenza corrosione: migliorata
  • Durata: prolungata
  • Serie: Olflex Control
Descrizione del produttore: Cavo elettrico flessibile Olflex Control con 7 fili di sezione 2,5 mm², progettato per garantire elevate prestazioni di conduttività grazie al conduttore in rame di alta qualità. La superficie del conduttore è trattata per migliorare la resistenza alla corrosione e assicurare una lunga durata nel tempo. Ideale per applicazioni di controllo e automazione, questo cavo offre una combinazione ottimale di flessibilità e affidabilità, adatto a installazioni che richiedono precisione e sicurezza elettrica.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

11,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

49 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

49 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 90 °C

Produttore

Cavo 7G2.5Mmâ² Olflex Control Tm Comando