Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026373
Cod. Produttore
0026373
Cod. EAN
4044773039689

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 2,5 mm²
  • Numero conduttori: 7G
  • Flessibilità elevata: Adatto uso industriale
  • Materiale isolante: PVC resistente
  • Temperatura esercizio: -5°C a +70°C
  • Protezione: Alta resistenza meccanica
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 P 7G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti e durevoli, assicurando affidabilità anche in condizioni impegnative. La sua flessibilità lo rende ideale per applicazioni industriali, mentre il design innovativo ne facilita l'installazione. Scegli OLFLEX CLASSIC per un cablaggio efficiente e sicuro, perfetto per ogni esigenza elettrica.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

314 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

13,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

102 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

102 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

54,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G2,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810 P