Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026173/100
Cod. Produttore
0026173/100
Cod. EAN
4044774621296

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC FD 810
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 7 x 2,5 mm²
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza usura: Alta
  • Materiale isolamento: Polivinilcloruro
  • Applicazioni: Impianti elettrici
  • Protezione ambientale: Eccellente
Descrizione del produttore: Scopri il cavo OLFLEX CLASSIC FD 810 7G2,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in una vasta gamma di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione eccellente contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. Con un design flessibile, è ideale per installazioni che richiedono manovrabilità e adattabilità. Scegli OLFLEX per una soluzione durevole e performante nel tuo impianto elettrico.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

303 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

13,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

102 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

102 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

54,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G2,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810