Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026173
Cod. Produttore
0026173
Cod. EAN
4044773044362

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC FD 810 7G2,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Classic FD 810 con 7 fili di sezione 2,5 mm², caratterizzato da un conduttore in materiale di alta qualità e superficie specifica per garantire affidabilità e prestazioni ottimali negli impianti elettrici. Progettato per offrire flessibilità e resistenza, è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

303 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

13,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

102 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

102 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

54,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G2,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810