Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1312407
Cod. Produttore
1312407
Cod. EAN
4044773083743

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 2,5 mm²
  • Numero fili: 7
  • Conduttore: alta qualità
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazione: installazioni elettriche
  • Affidabilità: garantita
  • Sicurezza: certificata
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 400 P
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 400 P con 7 fili di sezione 2,5 mm², caratterizzato da un conduttore di alta qualità con superficie specifica per garantire eccellenti prestazioni di conduzione elettrica. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza nel trasporto della corrente.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

241 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

11,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

138,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

44,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G2,5Mmâ² Olflex Classic 400 P Comando