Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119888
Cod. Produttore
1119888
Cod. EAN
4044777287680

Informazioni di prodotto

  • Sezione fili: 2,5 mm²
  • Numero fili: 7
  • Colore rivestimento: nero
  • Isolamento: resistente e flessibile
  • Applicazioni: installazioni elettriche
  • Conduttore: alta qualità
  • Serie: Classic 110
  • Prestazioni: ottima conduzione
Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Classic 110 con 7 fili di sezione 2,5 mm², caratterizzato da un conduttore di alta qualità con superficie specifica per garantire ottime prestazioni di conduzione elettrica. Il cavo è progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata nel tempo, con isolamento resistente e flessibilità adatta a diverse installazioni. Il colore nero del rivestimento identifica facilmente il prodotto e ne facilita l'integrazione negli impianti elettrici.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

267 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

11,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

166,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

111 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

44,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G2,5Mmâ² Olflex Classic 110 Nero