Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1135407
Cod. Produttore
1135407
Cod. EAN
4044773096002

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 CY 7G2,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 CY 7G2,5, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Questo prodotto è realizzato con materiali di prima scelta, assicurando durabilità e resistenza. La sua versatilità lo rende ideale per una vasta gamma di utilizzi, offrendo sicurezza e efficienza. OLFLEX CLASSIC è sinonimo di eccellenza nel settore elettrico, perfetto per chi cerca soluzioni innovative e di lunga durata.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

371 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

13,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

278 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

83,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G2,5Mmâ² Olflex Classic 110 Cy