Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1125407
Cod. Produttore
1125407
Cod. EAN
4044773102086

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 SY 7G2,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 SY con 7 fili di sezione 2,5 mm² realizzato con materiale conduttore di alta qualità e superficie specifica per garantire ottime prestazioni di conduzione elettrica. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata, questo cavo assicura una trasmissione efficiente della corrente grazie alla sua struttura robusta e alla composizione accurata dei materiali.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

373 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

14,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

286 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

85,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G2,5Mmâ² Olflex Classic 110 Argento