Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1125407/50
Cod. Produttore
1125407/50
Cod. EAN
4044774565392

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 SY 7G2,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 SY 7G2,5, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione ottimale contro le influenze ambientali. La sua flessibilità e robustezza lo rendono ideale per installazioni sia fisse che mobili. Con una sezione di 7G2,5, è perfetto per soddisfare le esigenze di potenza e sicurezza in diversi contesti. Scegli un prodotto affidabile per le tue necessità elettriche.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

373 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

14,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

286 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

85,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G2,5Mmâ² Olflex Classic 110 Argento