Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119407
Cod. Produttore
1119407
Cod. EAN
4044773063721

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 7G2,5
  • Tensione nominale: 110 V
  • Costruzione: robusta e flessibile
  • Uso: applicazioni industriali
  • Affidabilità: alta qualità
  • Protezione: resistente
  • Serie: Olflex Classic
  • Materiale: duraturo
Descrizione del produttore: Scopri l'Olflex Classic 110 7G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre un'affidabilità superiore in diverse applicazioni industriali. La sua costruzione robusta e flessibile lo rende ideale per l'uso in ambienti impegnativi. Con una sezione di 7G2,5, è perfetto per soddisfare le esigenze di potenza e sicurezza. Scegli Olflex per una soluzione elettrica duratura e performante.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

267 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

11,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

166,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

111 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

44,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G2,5Mmâ² Olflex Classic 110