Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0016092/50
Cod. Produttore
0016092/50
Cod. EAN
4044774545677

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 2,5 mm²
  • Numero conduttori: 7 fili
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 100 SY
  • Applicazioni: Industriali e impianti
  • Flessibilità: Alta
  • Protezione meccanica: Buona
  • Affidabilità: Elevata
  • Serie: Classic 100 SY
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 100 SY con 7 conduttori di sezione 2,5 mm², ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono flessibilità e resistenza. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nella trasmissione di energia, questo cavo offre una costruzione robusta e una buona protezione meccanica, adatto a diversi ambienti di utilizzo. La sua configurazione a 7 fili assicura una distribuzione efficiente della corrente, rendendolo una scelta versatile per installazioni elettriche professionali.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

470 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

16,3 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

326 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

97,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G2,5Mmâ² Olflex Classic 100 Argento