Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0016092/100
Cod. Produttore
0016092/100
Cod. EAN
4044775154656

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 2,5 mm²
  • Numero conduttori: 7
  • Tipo cavo: SY flessibile
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Protezione: contro interferenze
  • Facilità posa: alta
  • Serie: Classic 100
Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Classic 100 SY con 7 conduttori di sezione 2,5 mm² ciascuno, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Questo cavo flessibile è ideale per applicazioni che richiedono una buona resistenza meccanica e facilità di posa, offrendo prestazioni elevate in ambienti industriali e civili. La struttura del cavo assicura un’ottima conducibilità e protezione contro interferenze elettriche, rendendolo una scelta efficiente per il collegamento di apparecchiature elettriche.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

470 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

16,3 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

326 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

97,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G2,5Mmâ² Olflex Classic 100 Argento