Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0010091/100
Cod. Produttore
0010091/100
Cod. EAN
4044774534589

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 450/750V
  • Sezione cavi: 7G2,5 mm²
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 100
  • Applicazione: Industriale e commerciale
  • Resistenza: Agenti esterni
  • Costruzione: Robusta e durevole
  • Colore: Versatile
  • Materiali: Alta qualità
Descrizione del produttore: Scopri il cavo OLFLEX CLASSIC 100 7G2,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in ambito elettrico. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza agli agenti esterni. Disponibile in un colore versatile, si adatta perfettamente a diverse esigenze di installazione. Scegli OLFLEX CLASSIC 100 per la tua prossima applicazione elettrica.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

321 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

13,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

196,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G2,5Mmâ² Olflex Classic 100 450/750V