Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1120804/100
Cod. Produttore
1120804/100
Cod. EAN
4044777301157

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 300/500V
  • Numero conduttori: 7
  • Sezione conduttori: 2,5 mm²
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza meccanica: alta
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 100
  • Materiali: alta qualità
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 100 con tensione nominale di 300/500V, composto da 7 conduttori di sezione 2,5 mm². Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre elevata flessibilità e resistenza meccanica. Ideale per applicazioni industriali e civili, assicura prestazioni costanti nel tempo grazie ai materiali di alta qualità utilizzati nella sua realizzazione.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

267 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

11,1 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

166,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

44,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G2,5Mmâ² Olflex Classic 100 300/500V