Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1027842
Cod. Produttore
1027842
Cod. EAN
4044777657094

Informazioni di prodotto

OLFLEX CHAIN 819 P 7G2,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CHAIN 819 P con 7 fili di sezione 2,5 mm², progettato per garantire elevata flessibilità e resistenza meccanica. Il conduttore è realizzato in materiale di alta qualità con superficie specifica per ottimizzare la conduttività e la durabilità nel tempo. Ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e prestazioni costanti in ambienti dinamici.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

269 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

12,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

127 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

127 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 7G2,5Mmâ² Olflex Chain 819 P