Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011197
Cod. Produttore
0011197
Cod. EAN
4044773006032

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 2,5 mm²
  • Numero conduttori: 7
  • Materiale conduttori: rame stagnato
  • Flessibilità: alta
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Serie: OLFLEX 191
  • Resistenza corrosione: elevata
  • Trasmissione corrente: stabile
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 191 con 7 conduttori di sezione 2,5 mm², caratterizzato da conduttori in rame di alta qualità con superficie stagnata per garantire una migliore resistenza alla corrosione e ottime prestazioni elettriche. Il cavo è progettato per applicazioni che richiedono flessibilità e affidabilità, ideale per impianti elettrici industriali e civili dove è richiesta una trasmissione sicura e stabile della corrente. La costruzione con 7 fili permette una buona capacità di trasporto della corrente mantenendo una flessibilità ottimale.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

421 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

14,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

282 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

84,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 7G2,5Mmâ² Olflex 191 Cy