Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011197/600
Cod. Produttore
0011197/600
Cod. EAN
4044774539812

Informazioni di prodotto

OLFLEX 191CY 7G2,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 191 con 7 fili di sezione 2,5 mm², realizzato con conduttore in rame di alta qualità. Il conduttore è flessibile, garantendo facilità di installazione e ottima conducibilità elettrica. Adatto per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono affidabilità e sicurezza nel trasporto della corrente. La superficie del conduttore è trattata per assicurare resistenza alla corrosione e lunga durata nel tempo. Questo cavo è ideale per connessioni che necessitano di un materiale conduttore performante e durevole.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

421 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

14,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

282 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

84,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 7G2,5Mmâ² Olflex 191 Cy