Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011153
Cod. Produttore
0011153
Cod. EAN
4044773006469

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX 191
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 7 x 2,5 mm²
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Applicazioni: Versatili
  • Isolamento: Materiale durevole
  • Protezione: Contro sollecitazioni
  • Funzionamento: Sicuro e affidabile
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 191 7G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti e durevoli, offrendo una protezione ottimale contro le sollecitazioni meccaniche. La sua versatilità lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche, assicurando un funzionamento sicuro e affidabile. OLFLEX 191 7G2,5 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e qualità nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

286 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

11,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

169,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

45,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 7G2,5Mmâ² Olflex 191