Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011153/75
Cod. Produttore
0011153/75
Cod. EAN
4044774538846

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX 191
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 2,5 mm²
  • Numero conduttori: 7
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza: Elevata
  • Uso: Industriale
  • Installazione: Facile
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 191 7G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni industriali. Questo cavo è caratterizzato da una robusta costruzione che offre resistenza e durata, rendendolo ideale per ambienti impegnativi. La sua flessibilità facilita l'installazione, mentre il design avanzato assicura una trasmissione sicura dell'energia. Con OLFLEX 191 7G2,5, puoi contare su un prodotto affidabile e performante per tutte le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

286 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

11,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

169,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

45,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 7G2,5Mmâ² Olflex 191