Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0015407/75
Cod. Produttore
0015407/75
Cod. EAN
4044774543956

Informazioni di prodotto

  • Sezione fili: 2,5 mm²
  • Numero fili: 7
  • Tipo cavo: OLFLEX 150
  • Conduttore: Alta qualità, superficie liscia
  • Applicazioni: Flessibilità e durata
  • Dimensioni AWG: Specifiche
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Serie: OLFLEX 150
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 150 con 7 fili di sezione 2,5 mm², caratterizzato da un conduttore di alta qualità con superficie liscia e dimensioni AWG specifiche per garantire prestazioni affidabili. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

340 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

14,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

220,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

58,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 7G2,5Mmâ² Olflex 150