Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1600621
Cod. Produttore
1600621
Cod. EAN
4044773454895

Informazioni di prodotto

H07RN8-F 7G2,5
Descrizione del produttore: Scopri la versatilità del cavo H07RN8-F 7G2,5, un prodotto della rinomata famiglia di materiali elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire un'eccellente resistenza e flessibilità. La sua colorazione distintiva lo rende facilmente riconoscibile, mentre la classificazione merceologica assicura che soddisfi gli standard più elevati. Ideale per applicazioni in ambienti industriali e residenziali, il H07RN8-F 7G2,5 è la scelta perfetta per chi cerca prestazioni e affidabilità.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Cifre

peso

520 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

7

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

120 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

80 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 60 °C

Produttore

Cavo 7G2,5Mmâ² H07Rn8-f Comando