Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011038
Cod. Produttore
0011038
Cod. EAN
4044773007114

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H05VV5-F
  • Sezione conduttori: 2,5 mm²
  • Numero conduttori: 7G
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Isolamento: PVC
  • Flessibilità: Alta
  • Serie: OLFLEX 140
  • Applicazioni: Uso generale
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 140 H05VV5-F 7G2,5, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. La sua costruzione lo rende resistente e adatto a diverse condizioni ambientali. Con un design versatile, OLFLEX 140 è perfetto per soddisfare le esigenze di qualsiasi progetto elettrico, assicurando una connessione stabile e sicura in ogni situazione.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

326 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

210 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

67,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 7G2,5Mmâ² H05Vv5-f