Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011038/100
Cod. Produttore
0011038/100
Cod. EAN
4044775147641

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H05VV5-F
  • Numero fili: 7
  • Sezione conduttori: 2,5 mm²
  • Applicazioni: domestiche e industriali
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza: nel tempo
  • Conduttore: alta qualità
  • Serie: RR0011038/100
Descrizione del produttore: Cavo elettrico H05VV5-F con 7 fili di sezione 2,5 mm², caratterizzato da un conduttore di alta qualità con superficie specifica per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Progettato per offrire prestazioni ottimali in applicazioni domestiche e industriali, assicura una trasmissione efficiente della corrente grazie alla composizione e alla struttura del conduttore. Questo cavo è ideale per collegamenti elettrici che richiedono flessibilità e resistenza nel tempo.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

326 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

210 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

67,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 7G2,5Mmâ² H05Vv5-f