Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR12070099/100
Cod. Produttore
12070099/100
Cod. EAN
4044776760764

Informazioni di prodotto

OLFLEX SMART 108 7G1
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SMART 108 7G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire performance superiori. Questo prodotto è realizzato con materiali durevoli, offrendo resistenza e affidabilità. La sua versatilità lo rende ideale per diverse applicazioni elettriche. Con un design innovativo, OLFLEX SMART 108 7G1 è perfetto per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri progetti. Scegli la qualità e l'affidabilità di un cavo pensato per durare nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

126 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

120 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G1Mmâ² Olflex Smart 108 Comando